{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 34 mm | |
Schlüssellänge L | 482 mm | |
Maulbreite b | 76,2 mm | |
Maulhöhe h1 | 16,6 mm | |
Ringhöhe h2 | 19,6 mm | |
Ring-⌀ D | 65,5 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614800 34 | |
Herstellernummer | 614800 34 |