{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 385 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 12 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 18 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614700 27 | |
EAN / GTIN | 4045197160096 | |
Herstellernummer | 614700 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
19,46 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
394 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
523 Stück sofort lieferbar
|
|
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt | über Nickel verchromt |
Ringstellung | 15 | 15 | 10 |
Schlüssellänge L | 385 | 386 | 385 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 18 | 18 | 18 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |