{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 22 mm | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 9,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 14,2 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
Ring tief gekröpft | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614600 22 | |
EAN / GTIN | 4062406220730 | |
Herstellernummer | 614600 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.458 Stück sofort lieferbar
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 9,5 | 10 |
Oberfläche | über Nickel verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 300 | 260 |
Schlüsselweite | 22 | 22 |
maximale Ringhöhe h2 max | 14,2 | 15 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |