• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminium Einstiegsleiter

Artikel-Nr.: 61445
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 252,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Aluminium
Produktart Schachtleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 61445
Kopieren
EAN / GTIN 4031405614451
Kopieren
Herstellernummer 061445
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochhängbar, abschließbar
  • Länge 3.140 mm
  • Nutzlänge ca. 2.340 mm
  • Passend für Steighöhen ab 4,50 m
  • Kann bauseits max. um 2 Sprossen eingekürzt werden
  • Abstand Einstiegsebene bis Unterkante Rückenschutz min. 2.700 – max. 3.000 mm nach DIN 18799-3

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb