• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminium-Umschaltknarre 1/2″

Artikel-Nr.: 6142700
Netto: 139,51 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6142700
EAN / GTIN 4010886614273
Herstellernummer 6142700
L-Nummer L60160 148

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders leicht, speziell für Überkopfarbeiten geeignet
  • Ausführung ähnlich DIN 3122, ISO 3315
  • Aus Spezial-Aluminium geschmiedet und gehärtet
  • Mechanik wie alle U-10 Knarren aus hochwertigem Stahl
  • Mit tiefergelegtem Umschalthebel
  • Ratschensperre in Mittelstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein
  • Mit Druckknopfauslösung
  • Rückschwenkwinkel 7,5°
  • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Federleicht

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Anzahl Zähne: 48
  • Arretierungs-Art: Kugelarretierung
  • Gesamtbreite [mm]: 44 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 275 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • Knarrenkopfhöhe: 39 mm
  • Material: Spezial-Aluminium
  • Rückschwenkwinkel: 7,5 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • Druckknopfauslösung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb