• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KGS 18 LTX BL 254 Akku-Kappsäge

Artikel-Nr.: 614254810
Netto: 765,00 €
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614254810
EAN / GTIN 4061792235854
Herstellernummer 614254810
L-Nummer L01750 1823

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
  • Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine
  • Bis zu 205 Schnitte in Weichholz 80 x 80 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
  • Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
  • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Sägeblatt ″Cordless cut wood - classic″ 254x30 Z48, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, 2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 8 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Auflagefläche: 345 x 760 mm
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 50 / 50 °
  • Gewicht mit Akkupack: 15.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 14.8 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 /min
  • Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 53 m/s
  • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 92 / 47 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Sägeblatt: 254 x 30 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 2 °
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A)
  • Schnittkapazität 45°/45°: 215 x 47 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 305 x 92 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb