• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KGS 18 LTX BL 216 Akku-Kappsäge

Artikel-Nr.: 614216920
Netto: 349,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614216920
EAN / GTIN 4061792251366
Herstellernummer 614216920
L-Nummer L01750 1922

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
  • Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine
  • Bis zu 400 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
  • Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
  • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Sägeblatt ″Cordless cut wood - classic″ 216x30 Z40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, Li-Power Akkupack (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht ohne Akkupack: 12.8 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 13.5 kg
  • Bruttogewicht: 17.705 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 57 m/s
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A)
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
  • Akkukapazität: 1 x 4 Ah
  • Schnittkapazität 45°/45°: 215 x 40 mm
  • Sägeblatt: 216 x 30 mm
  • Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 305 x 70 mm
  • Auflagefläche: 345 x 730 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 2 °
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 50 / 50 °
  • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 70 / 40 mm
  • Art des Akkupacks: Li-Power

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb