Ringmaulschlüssel Zoll 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 613970 1/4
Netto: 3,09 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
410 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1/4 Zoll
    Schlüssellänge L 101 mm
    maximale Maulhöhe h1 4 mm
    maximale Ringhöhe h2 max 6 mm
    Ringstellung 15 Grad
    Oberfläche verchromt
    Schlüsselweiten-Maße zöllig
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 613970 1/4
    EAN / GTIN 4045197550033
    Herstellernummer 613970 1/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
    Mit ovalem Schaft.

    Norm:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb