{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6003 Joker | |
Schlüsselweite | 5,5 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 100 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 4 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 6 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613800 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288219039 | |
Herstellernummer | 05020190001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 5,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
974 Stück sofort lieferbar
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 4 | 4 |
Norm | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Schlüssellänge L | 100 | 100 |
Schlüsselweite | 5,5 | 5,5 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |