• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR057>062-155-50-10/11CA DR-Bohrer für große Durchmesser (57-80 mm) mit Kassetten für Weldonschaft

Artikel-Nr.: 6137213
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.390,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6137213
Kopieren
EAN / GTIN 7291075235654
Kopieren
Herstellernummer 6137213
Kopieren
L-Nummer L24150 30
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 57 mm, Gesamtlänge (OAL) 281 mm, Nutzlänge (LU) 155 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 57 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 63 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 57 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 75 mm
  • Funktionslänge (LF) 198.84 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 281 mm
  • Kraglänge (LPR) 201 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 80 mm
  • Nutzlänge (LU) 155 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen