• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch, Prüfzertifikat ISO, Klasse 0, Keramik, 1,08 mm

Artikel-Nr.: 613568-021
Netto: 43,60 €
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613568-021
EAN / GTIN 4946368311715
Herstellernummer 613568-021
L-Nummer L40010 6245

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Endmaß der Klasse 0 mit Werksprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig. CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf. Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten / li>. Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen. Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche. So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit. Haftet an Stahlendmaßen. Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.

Merkmal:

Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Polstereinlage aus Schaumstoff
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb