{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 260 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 10 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 15 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613500 21 | |
EAN / GTIN | 4018754018864 | |
Herstellernummer | 40082121 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel 21 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.878 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
641 Stück sofort lieferbar
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 10 | 10 | 10 |
Norm | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 260 | 250 | 260 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 15 | 15 | 15 |