{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 22 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge L | 205 mm | |
Kopfstärke hmax | 13,5 mm | |
Maulstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613330 22 | |
EAN / GTIN | 4035894044751 | |
Herstellernummer | 50400 0220 029 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Einmaulschlüssel vollisoliert 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
25,58 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.225 Stück sofort lieferbar
|
|
Maulstellung | 15 | 15 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | brüniert |
Schlüsselweite | 22 | 22 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl |
Kopfstärke hmax | 13,5 | 8,5 |