• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KGS 254 M Kappsäge

Artikel-Nr.: 613254000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 409,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613254000
Kopieren
EAN / GTIN 4061792218192
Kopieren
Herstellernummer 613254000
Kopieren
L-Nummer L01750 216
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
  • Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
  • Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
  • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

    Lieferumfang
  • Sägeblatt ″Precision cut wood - classic″ 254x30 Z48, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Merkmal:

  • Abmessungen: 726 x 485 x 543 mm
  • Auflagefläche: 345 x 760 mm
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 50 / 50 °
  • Drehzahl bei Nennlast: 3200 /min
  • Gewicht: 16.1 kg
  • Kabellänge: 2 m
  • Leerlaufdrehzahl: 4500 /min
  • Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 92 / 47 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1450 W
  • Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1450 W
  • Nennaufnahmeleistung S6 20%: 1800 W
  • Sägeblatt: 254 x 30 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 2 °
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
  • Schnittgeschwindigkeit: 60 m/s
  • Schnittkapazität 45°/45°: 215 x 47 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 305 x 92 mm