• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx MT 12 Akku-Multitool

Artikel-Nr.: 613089500
Netto: 195,00 €
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
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613089500
EAN / GTIN 4061792225695
Herstellernummer 613089500
L-Nummer L01750 1264

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
  • Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
  • Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
  • Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
  • Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich

    Lieferumfang
  • Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Holz + Metall), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 0.8 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 1 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Oszillationswinkel links/rechts: 1.6 °
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 3.750 kg
  • Schaben: 3.9 m/s²
  • Oberfläche schleifen: 5.4 m/s²
  • Sägen mit Segmentsägeblatt: 6.5 m/s²
  • Sägen mit Tauchsägeblatt: 7.2 m/s²
  • Akkuspannung: 12 V
  • Schleifplatte, Maß Eck zu Eck: 93 mm
  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 5000 - 18000 /min
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Werkzeugaufnahme: OIS-/ Starlock-kompatibel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb