• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT 18 LTX Akku-Multitool

Artikel-Nr.: 613021890
Netto: 214,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613021890
EAN / GTIN 4007430277558
Herstellernummer 613021890
L-Nummer L01750 1366

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
  • Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
  • Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
  • Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel für zeitsparenden, bequemen Zubehörwechsel
  • Zügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
  • Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
  • Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.4 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 3 m/s²
  • Oberfläche schleifen: 7.5 m/s²
  • Oszillationswinkel links/rechts: 1.6 °
  • Sägen mit Segmentsägeblatt: 11.6 m/s²
  • Sägen mit Tauchsägeblatt: 13 m/s²
  • Schaben: 11.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A)
  • Schleifplatte, Maß Eck zu Eck: 93 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 7000 - 18000 /min
  • Werkzeugaufnahme: OIS-/ Starlock-kompatibel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb