• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel ∙ offen ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 12 x 14 mm

Artikel-Nr.: 612N-12X14
Netto: 29,15 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612N-12X14
EAN / GTIN 4000896025442
Herstellernummer 612N-12X14
L-Nummer L60140 2151

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Leitungs-Verschraubungen
  • Verstärkte Ausführung
  • Gekröpft (15° und 40°)
  • Mit Sechskant
  • Gerader Schlitz
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 12 x 14 mm
  • Abmessungen / Länge: 198.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb