• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz 1/2″+1/4″ 34-teilig TX

Artikel-Nr.: 6129440
Netto: 556,53 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6129440
EAN / GTIN 4010886612941
Herstellernummer 6129440
L-Nummer L60160 203

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsätze 1/4″ und 1/2″, kurz und lang, für Innen- und Außen-TX Schrauben
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 320 x 210 x 55 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [zöllig]:
    • 1/2″
    • 1/4″
  • Ausführung: im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Gesamtbreite [mm]: 205 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 55 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 210 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.