• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Verlängerung 1/2″ 125 mm

Artikel-Nr.: 6124050
Netto: 44,77 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6124050
EAN / GTIN 4010886612408
Herstellernummer 6124050
L-Nummer L60160 1217

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
  • Mit Arretierungsschraube zum Festsetzen der Steckschlüsseleinsätze
  • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • Nicht für Verwendung mit No. VDE IN 19 geeignet
  • 16 - 18 mm Isolierüberstand

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb