• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückenschutzstrebe 3.000mm lang

Artikel-Nr.: 61235
Netto: 65,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 61235
    EAN / GTIN 4031405612358
    Herstellernummer 061235
    L-Nummer L90110 1299

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rückenschutzstrebe 3.000 mm lang

    Merkmal:

    • Länge: 3000 mm
    • Material: Aluminium eloxiert
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb