• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KGSV 72 Xact SYM Kappsäge

Artikel-Nr.: 612216000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 799,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 612216000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430296467
Kopieren
Herstellernummer 612216000
Kopieren
L-Nummer L01750 1679
Kopieren
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem
  • Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagsystem
  • Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
  • Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
  • Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
  • Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
  • Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen
  • Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
  • Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Winkelschmiege, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung

Merkmal:

  • Abmessungen: 660 x 540 x 415 mm
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 50 / 50 °
  • Gewicht: 18.3 kg
  • Kabellänge: 3 m
  • Leerlaufdrehzahl: 2200 - 6300 /min
  • Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 72 / 42 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1500 W
  • Nennaufnahmeleistung S6 20%: 1800 W
  • Sägeblatt: 216 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 47 °
  • Schalldruckpegel: 84 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)
  • Schnittgeschwindigkeit: 25 - 70 m/s
  • Schnittkapazität 45°/45°: 215 x 42 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 305 x 72 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb