Klein-Doppelmaulschlüssel 10 mm

Artikel-Nr.: 612205 10
Netto: 5,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
427 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 10 mm
Schlüssellänge L 120 mm
maximale Maulbreite b1 22,5 mm
maximale Maulhöhe h 5 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 75 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche über Nickel verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612205 10
EAN / GTIN 4062406260613
Herstellernummer 612205 10

Beschreibung

Ausführung:

Mit sehr schlanken Köpfen. Ungleiche Maulstellung (15° und 75°), beidseitig gleiche Schlüsselweite.

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb