{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 12 mm | |
Schlüssellänge L | 116 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 24,2 mm | |
maximale Maulhöhe h | 3 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 75 Grad | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | abplatzsicher über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 612200 12 | |
EAN / GTIN | 4018754018635 | |
Herstellernummer | 40061212 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klein-Doppelmaulschlüssel 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
621 Stück sofort lieferbar
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 75 | 75 |
maximale Maulbreite b1 | 24,2 | 27,5 |
maximale Maulhöhe h | 3 | 6 |
Schlüssellänge L | 116 | 146 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |