• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kardanverlängerung 1/4″ 148 mm

Artikel-Nr.: 6121030
Netto: 20,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6121030
EAN / GTIN 4010886612101
Herstellernummer 6121030
L-Nummer L60160 3743

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelkopf
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 15° zu
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 148 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: geschliffen, verchromt

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb