• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 18 LTX 66 BL Akku-Handkreissäge

Artikel-Nr.: 611866840
Netto: 373,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 611866840
EAN / GTIN 4061792192164
Herstellernummer 611866840
L-Nummer L01750 393

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
  • Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
  • Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
  • LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen
  • Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
  • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • Robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 4.5 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 3.5 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 4800 /min
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 43 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 43 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 66 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 61 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm
  • Sägen Spanplatte: 2.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Schnitttiefe einstellbar: 0 - 66 mm
  • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 46 °

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb