• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg Alu Eloxiert Sonderlänge

Artikel-Nr.: 61184
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.223,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Überstieg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 61184
EAN / GTIN 4031405611849
Herstellernummer 061184
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
  • Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

Merkmal:

  • Durchgangsbreite: 536 mm
  • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg
  • Länge: 1400 mm
  • Leiterlänge: 1220 mm
  • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 2213 mm
  • Lichte Länge: 1280 mm
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb