• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, kalibriert CTE, ISO 150 mm, Klasse K, Stahl

Artikel-Nr.: 611803-01B
Netto: 3.146,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 150 mm
Toleranzklasse K
Werkstoff Stahl
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 611803-01B
EAN / GTIN 4946368557632
Herstellernummer 611803-01B
L-Nummer L40010 8628

Beschreibung

Beschreibung:

Endmaße mit einem kalibrierten Wärmeausdehungskoeffizienten. Die Endmaße bieten Ihnen folgende Vorteile: Mitutoyo bietet hochkarätige Endmaße (Stahl und Keramik), die den K-Klassen überlegen sind. Die Endmaße verfügen über einen genau kalibrierten Wärmeausdehnungskoeffizienten, gemessen mit einem hochgenauen zweiseitigen Laserinterferometer (DFI). Jedes Endmaß wurde mit einem hochgenauen Gauge Block Interferometer vermessen (GBI). Messunsicherheit des thermischen Längeausdehnungskoeffizent: 0,035 x 10. -6 . /K (k=2). Messunsicherheit der Längenmessung: 30 nm (k=2), für 100 mm Endmaße.

Merkmal:

Genauigkeit: DIN EN ISO 3650, Klasse K
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Holzbox
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb