Kunststoff-Klemmhalter mit Verschlusslasche 11

Artikel-Nr.: 611700 11
Netto: 6,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.729 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Anzahl Schlüssel 11
Werkstoff Kunststoff
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 611700 11
EAN / GTIN 4045197335210
Herstellernummer 611700 11

Beschreibung

Ausführung:

Aus Kunststoff, selbstklemmend.
Mit Verschlusslasche (Sicherung bei Transport) und ausklappbarem Tragegriff. Verschlusslasche einfach abnehmbar, Klemmhalter auch für Wandmontage geeignet. Für Doppelmaulschlüssel und Ringmaulschlüssel.

Passend für:

Schlüssel-Größen: 6 − 32 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb