• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, Zoll, Prüfzertifikat BS, Klasse 1, Stahl, 0,146″

Artikel-Nr.: 611186-131
Netto: 26,40 €
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 611186-131
EAN / GTIN 4946368232256
Herstellernummer 611186-131
L-Nummer L40010 15095

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Endmaß der Klasse 1 mit Werksprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hervorragende Dimensionsstabilität: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt. Hohe Zuverlässigkeit: Die Endmaße können aufgrund ihrer hohen Dimensionsstabilität lange Zeit verwendet werden. Die maximal zulässigen Längenänderungen an Endmaßen über ein Jahr sind in DIN EN ISO 3650 definiert und werden problemlos eingehalten. Diese Stahlendmaße bieten eine hochwertige Oberfläche und verfügen über eine hohe Ansprengkraft.

Merkmal:

Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: In einer Polstereinlage aus Schaumstoff
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb