• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel mit DAkkS-Kalibrierschein ∙ Drehmomentbereich min-max: 20 – 120 Nm ∙ Genauigkeit: 2% ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 389 mm

Artikel-Nr.: 6111-1CTCAL
Netto: 706,00 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6111-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193011
Herstellernummer 6111-1CTCAL

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmomentschlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • ± 2 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • HiPer Feinzahn-Umschaltknarre in 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 Zähne ∙ 4° Betätigungswinkel)
  • Hochpräzise Premium Drehmoment-Werkzeuge – für höchste Ansprüche
  • Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
    Servicefreundlich (Knarren Reparatur Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Integrierter Umschalthebel
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Exakt feine Skalenteilung
  • 6121-1CT – 6123-1CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 389 mm
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 6.7 – 42.4 kg
  • Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
  • Kopfstärke a: 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 32 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb