• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 6 x 7 mm

Artikel-Nr.: 610N-6X7
Netto: 11,60 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610N-6X7
EAN / GTIN 4000896024940
Herstellernummer 610N-6X7
L-Nummer L60140 2605

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 6 x 7 mm
  • Abmessungen / Länge: 97.9 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb