• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel ∙ Drehmomentbereich min-max: 4 – 40 Nm ∙ Genauigkeit: 2% ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 256 mm

Artikel-Nr.: 6109-2CT
Netto: 379,00 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6109-2CT
EAN / GTIN 4000896080564
Herstellernummer 6109-2CT
L-Nummer L60140 3

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
  • Besonders schlanke Bauform durch federbelastete Zughülse zur Verriegelung der Einstellwerte
  • Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (6106-1CT: ± 4 %) (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • Anwendung Motorenbereich, Getriebe, Industrie, Maschinen, Modellbau
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 256 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
  • Nm min-max: 4 – 40 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.4 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 2.0 – 21.4 kg
  • Anzahl Zähne: 20 (Betätigungswinkel 18°)
  • Kopfstärke a: 10.2 mm
  • Kopfbreite b: 24 mm
Außerhalb der DIN-Reihe, da der in der Norm 6789-1:2017 angegebene Drehmoment-Höchstwert des Vierkantes überschritten wird
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb