• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HG 18 LTX 500 Akku-Heißluftgebläse

Artikel-Nr.: 610502850
Netto: 176,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610502850
EAN / GTIN 4061792178731
Herstellernummer 610502850
L-Nummer L01750 555

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsstarke Hitze - schnell und überall
  • Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 Sekunden (300°C)
  • Maximale Performance durch großes Luftvolumen und hohe Temperaturen
  • Zwei Temperaturstufen, einfach umschaltbar während des Arbeitens
  • Mit hellem LED-Licht zum Arbeiten in dunkleren Bereichen
  • Hohe Arbeitssicherheit durch schlanken, gummierten Griffbereich und sichere Abstellmöglichkeit
  • Passende Düsen zum Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr (Zubehör)
  • Lange Laufzeit von über 20 Minuten mit LiHD Akkupack (8,0 Ah)
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit zahlreichen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Reflektordüse, Reduzierdüse (9 mm), ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Anzahl Lufttemperaturstufen: 2
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Gewicht mit Akkupack: 1.2 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.7 kg
  • Luftmenge: 200 / 160 l/min
  • Lufttemperatur: 300 / 500 °C
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb