• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Outdoor-Handwagen

Artikel-Nr.: 6104P
Preis pro 1 Stück
Netto: 499,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Handwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6104P
EAN / GTIN 4017976561042
Herstellernummer 6104P
L-Nummer L90070 351
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Handwagen für die Verwendung im Außenbereich. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Ladefläche aus Alu-Quintettblech. Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstrebungen. Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug. Große Räder mit glasfaserverstärkter Kunststofffelge, mit pannensicherer Polyurethanbereifung, Naben mit Rollenlager. Verschraubte Radbefestigung für einfachen Radwechsel.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 400
  • Nutzflächenlänge (mm): 845
  • Nutzflächenbreite (mm): 545
  • Gesamtlänge (mm): 1525
  • Gesamtbreite (mm): 840
  • Gesamthöhe (mm): 811
  • Bereifung: PU-Vollmaterial
  • Radgröße (mm): 400 x 100
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb