• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 216 M Set Kappsäge

Artikel-Nr.: 610216900
Netto: 179,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610216900
EAN / GTIN 4061792225909
Herstellernummer 610216900
L-Nummer L01750 1185

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
  • Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
  • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

    Lieferumfang
  • Sägeblatt ″Precision cut wood - classic″ 216x30 Z40, zweites Hartmetall-Sägeblatt, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack

Merkmal:

  • Kabellänge: 2 m
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht: 8.7 kg
  • Bruttogewicht: 11.860 kg
  • Schnittgeschwindigkeit: 57 m/s
  • Schalldruckpegel: 85 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
  • Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1100 W
  • Nennaufnahmeleistung S6 20%: 1350 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 3800 /min
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
  • Max. Schnittbreite 90°/45°: 120 / 80 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 120 x 60 mm
  • Auflagefläche: 155 x 725 mm
  • Sägeblatt: 216 x 30 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 2 °
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 47 / 47 °
  • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 60 / 45 mm
  • Schnittkapazität 45°/45°: 80 x 45 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb