{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 18 mm | |
Schlüsselweite 2 | 21 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 235 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 40 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 47 mm | |
maximale Maulhöhe h | 8 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754017911 | |
Herstellernummer | 40031821 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 18X21 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
292 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein | nein |
maximale Maulbreite b2 | 47 | 47 | 47 | 47 |
maximale Maulhöhe h | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schlüssellänge L | 235 | 235 | 235 | 235 |
Schlüsselweite 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Schlüsselweite 2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |