• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterplatte Edelstahl 100 x 100 mm, 150 x 150 mm

Artikel-Nr.: 60948
Netto: 243,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 60948
    EAN / GTIN 4031405609488
    Herstellernummer 060948

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die Adapterplatte wird bei Ziegelmauerwerk benötigt, um den Dübelabstand und die Anschraubfläche zu vergrößern
    • Passend für Wandhalter und Distanzsegment mit Bohrbild 150 mm
    • L x B x H 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb