• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 34R150PB-6D IC908 Fünfschneidige Schneideinsätze zum Abstechen von Lagerstahl und anderen zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6094458
Netto: 51,40 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6094458
EAN / GTIN 7291075285116
Herstellernummer 6094458
L-Nummer L24080 162

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.07 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8.5 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm

Merkmal:

  • Spanformer PB
  • Eckenradius (RE) 0.07 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 18 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.