• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erweiterungspodest

Artikel-Nr.: 60941
Netto: 521,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60941
EAN / GTIN 4031405609419
Herstellernummer 060941

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole
  • Geländer an einer Stirnseite inkl. Geländerverbinder
  • Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar
  • Flächenlast: 4,0 kN/m²
  • Einzellast: 2,0 kN

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattformbreite: 400 mm
  • Plattformlänge: 800 mm
  • Produkttyp: 400x800

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb