• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSX 200 Intec Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 609225500
Netto: 112,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 609225500
EAN / GTIN 4007430151384
Herstellernummer 609225500
L-Nummer L01750 174

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
  • Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine
  • Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)

    Lieferumfang
  • Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Durchmesser des Stütztellers: 125 mm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.3 kg
  • Kabellänge: 2.8 m
  • Leerlaufdrehzahl: 11000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 240 W
  • Oberfläche schleifen: 6.5 m/s²
  • Polieren: 14.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 82 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)
  • Schwingkreis: 2.7 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 22000 /min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb