• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel UD-Profil 16 mm

Artikel-Nr.: 6091610
Netto: 13,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6091610
    EAN / GTIN 4010886609163
    Herstellernummer 6091610
    L-Nummer L60160 467

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
    • Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
    • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
    • Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
    • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
    • Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
    • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
    • Für den universellen Einsatz
    • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
    • Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil
    • * nicht genormt

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 16 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
    • Gewicht [lbs]: 0,200 lbs
    • Kopfbreite 1 [mm]: 23,0 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 35 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 10 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 5,8 mm
    • Material: 31CrV3
    • Maulstellung 1: 15°
    • Oberfläche: verchromt
    • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
    • Ringwinkel: 15°
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 16
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb