• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex power protect V1000 Größe 11

Artikel-Nr.: 6084011
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 54,60 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Handschuhgröße 11
Produktart Elektrikerhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6084011
Kopieren
EAN / GTIN 4048612085431
Kopieren
Herstellernummer 6084011
Kopieren
L-Nummer L01690 253
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Körper ist bei Arbeiten an elektrischen Anlagen dem größten Risiko ausgesetzt, einen elektrischen Schlag zu erleiden. Der Schutzhandschuh uvex power protect V1000 bietet sicheren Schutz vor elektrischen Spannungen bis 1000V. Das Naturlatex ist höchst isolierend und schützt den Träger vor elektrischen Entladungen durch den Körper. Die Flexibilität des Handschuhs bietet einen angenehmen Tragekomfort und ein gutes Tastgefühl. Der Handschuh ist getestet auf Störlichtbogenschutz der Klasse 1 nach EN 61482-1-2 (Boxtest). Die Kombination aus uvex arc protect g1 und uvex power protect V1000 ist getestet auf Störlichtbogenschutz der Klasse 2 nach EN 61482-1-2.

Merkmal:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex power protect V1000
  • Produkttyp: Elektrikerhandschuhe
  • Farbe (Filter): rot
  • Ausführung: mit Stulpe
  • Beschichtung: Naturlatex
  • Größe: 11
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Ohne Fütterung