• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter Satz ∙ 4-teilig

Artikel-Nr.: 606/4SPC
Netto: 32,05 €
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
Artikelnummer 606/4SPC
EAN / GTIN 4000896127399
Herstellernummer 606/4SPC
L-Nummer L60140 899

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Knarren-Ring-Maulschlüssel
  • Mit Sicherungsknopf
4-teilig, Inhalt:
  • 3 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Adapter mit Sicherungsknopf
    • 10 mm Außensechskant auf 6,3 mm (14″) Außenvierkant
    • 13 mm Außensechskant auf 10 mm (38″) Außenvierkant
    • 19 mm Außensechskant auf 12,5 mm (12″) Außenvierkant
  • 1 Bit-Adapter
    • 10 mm Außensechskant auf 6,3 mm (14″) Innensechskant
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb