• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel 30x34 mm

Artikel-Nr.: 6069520
Netto: 31,01 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6069520
EAN / GTIN 4010886606957
Herstellernummer 6069520
L-Nummer L60160 2579

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Mit flachen Köpfen
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 70 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 9 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 297 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 63,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 72 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 9 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Schlüsselweite [mm]: 30x34
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 30
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 34
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.