• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh HexArmor Helix® 3070 60684 Größe 7

Artikel-Nr.: 6068407
Netto: 10,50 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6068407
EAN / GTIN 810070602024
Herstellernummer 6068407

Beschreibung

Beschreibung:

Innovation gepaart mit Sicherheit: Das ist die DNA der Helix®-Serie. Der Helix® 3070 verfügt über ein 18-Gauge-HPPE-/Fiberglas-Mischgewebe, 360°-Schnittfestigkeit und schützt vor Kontakthitze Level 1. Die angeraute Handflächenbeschichtung bietet hervorragende Griffigkeit und Taktilität, während die Naturlatexbeschichtung den Träger rundum vor Feuchtigkeit schützt. Die hohe Beschichtung bis zum Strickbund schützt zusätzlich vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb