• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh HexArmor Rig Lizard® 7102 60652 Größe 6

Artikel-Nr.: 6065206
Netto: 40,60 €
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
Artikelnummer 6065206
EAN / GTIN 812013028588
Herstellernummer 6065206

Beschreibung

Beschreibung:

Der Rig Lizard® Fluid 7102 von HexArmor® bietet hohen Schutz bei einigen der härtesten Arbeiten vor Ort mit einem vollständigen doppelten Tauchschutz für Flüssigkeits- und Wasserbeständigkeit und einer angerauten Nitrilbeschichtung an der Handinnenfläche für hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit. Der äußerst flexible IR-X® Impact Exoskeleton™-Stoßschutz schützt die Hände der Arbeiter vor Verletzungen durch Schläge und Quetschungen.

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.