• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstkipper ohne Ablasshahn

Artikel-Nr.: 6060
Netto: 1.197,48 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kippbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6060
EAN / GTIN 4017976060606
Herstellernummer 6060
L-Nummer L90070 21

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1500
Inhalt (Liter): 600
Kastenmaße (mm): 1237 x 1076 x 703
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm): 744
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm): 981
Gesamtlänge (mm): 1294
Gesamtbreite (mm): 1141
Gesamthöhe (mm): 833

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb