• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel offen UD-Profil 17x19 mm

Artikel-Nr.: 6057780
Netto: 34,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6057780
EAN / GTIN 4010886605776
Herstellernummer 6057780
L-Nummer L60160 182

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3118
  • Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
  • Anwendung:
  • Köpfe 15° abgewinkelt
  • 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt

Merkmal:

  • Ausführung: Köpfe 15° abgewinkelt 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
  • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 215 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,400 lbs
  • Kopfbreite 1 [mm]: 32,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 35 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 12,2 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 13,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Öffnungsbreite 1 (min.) [mm]: 14,0 mm
  • Öffnungsbreite 2 (max.) [mm]: 15,0 mm
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Ringwinkel: 15°
  • Schlüsselweite [mm]: 17x19
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 19
  • Verwendung/Einsatz: Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb