• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 605, 100 im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.: 605.65
Netto: 32,37 €
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 605.65
    EAN / GTIN 4002632917073
    Herstellernummer 605.65
    L-Nummer L60170 353

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die GRAFIKKLINGE NR. 605 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 32,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

    Die GRAFIKKLINGE NR. 605 ist unter der Bestellnummer 605.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Schliff:
      Spezialschliff
    • Klingen-Facetten:
      2-fach

      Klingeneigenschaften:
      1-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Skalpellklinge
    • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: nein
    • Klingenschliff: Spezialschliff
    • Klingen-Facetten: 2-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 1
    • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb