• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckrohr für 2 A 32 - 41, 610 mm, d 22 mm

Artikel-Nr.: 6048790
Netto: 54,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aufsteckrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6048790
EAN / GTIN 4010886604878
Herstellernummer 6048790
L-Nummer L60160 1457

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Zugringschlüssel No. 2 A
  • Ideal zur Verlängerung des Hebelarms und Aufbringen höherer Kräfte
  • Stahlrohr, verchromt

Merkmal:

  • für Schlüsselweiten [mm]: 32-41
  • Gesamtlänge [mm]: 610 mm
  • Innen-Ø: 22 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Verwendung/Einsatz: Verlängerung des Hebelarms
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.